※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50619616
品番
EA948BR-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BR-110
材質(本体)
ポリアミド
種類
丸形
寸法A(mm)
32
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
13
取付部
おねじ
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
16
材質(取付部)
SUM22L