仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.6色白タイプ900タイプ消費電力(W)10.1電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3000光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)29ビーム角度(°)30回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)782調光率(%)5~100配光タイプ広角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可