ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
SS
LL
全長(cm)
20.2±2
19.7±2
22.1±2
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620107
品番
R340W(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
薄くてしなやか手の平アテモデル。
用途
消防救助技術大会・訓練
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
20.2±2
中指長(cm)
8.0±0.8
特性
補強:手の平
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50620107
R340W(S)
48295234
-
ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W
ユアサグローブ(トンボレスキュー)
1双
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)