R340W(M) ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W ユアサグローブ(トンボレスキュー) 50620116

ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
全長(cm)20.8±2
内容量1双注文コード50620116品番R340W(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄くてしなやか手の平アテモデル。

用途消防救助技術大会・訓練ホワイトサイズM全長(cm)20.8±2材質(本体)羊革0.5~0.6mm中指長(cm)8.3±0.8特性補強:手の平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする