曜日別特売
E125NV(LL) 人工皮革手袋 E125 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 50620299

人工皮革手袋 E125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
シルバーグレー×ネイビー
全長(cm)22.0±2
内容量1双注文コード50620299品番E125NV(LL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

水濡れ時の滑りにくさと耐久性を備えた作業グローブ。

用途点検整備・一般作業サイズLL全長(cm)22.0±2中指長(cm)8.7±0.9手の平幅(cm)12.1手のひらまわり(cm)24.2シルバーグレー×ネイビー袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付入数(双)1特性補強:滑り止め人工皮革0.7~0.8mm手の平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする