ユアサグローブ(トンボレスキュー)
点検・一般作業用手袋 人工皮革 E303NV
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全長(cm)
21.9±2
19.4±2
20.0±2
20.6±2
21.3±2
21.9±2
22.5±2
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620387
品番
E303NV(LL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
点検・一般作業用の普及モデル。
用途
点検整備・一般作業
サイズ
LL
全長(cm)
21.9±2
中指長(cm)
8.3±0.8
手の平幅(cm)
11.7
手のひらまわり(cm)
23.4
色
グレー
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1