ユアサグローブ(トンボレスキュー)
点検・一般作業用手袋 人工皮革 E303NV
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全長(cm)
22.5±2
19.4±2
20.0±2
20.6±2
21.3±2
21.9±2
22.5±2
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620396
品番
E303NV(3L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
点検・一般作業用の普及モデル。
用途
点検整備・一般作業
サイズ
3L
全長(cm)
22.5±2
中指長(cm)
8.6±0.8
手の平幅(cm)
21.2
手のひらまわり(cm)
24.1
色
グレー
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1