曜日別特売
EA948BW-203 M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット エスコ 50621488

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50621488品番EA948BW-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥292
販売価格(税別)
265
ねじサイズM5エスコ品番EA948BW-203材質スチール製(SS400)寸法A(mm)20寸法D(mm)7.5表面処理クロムメッキ寸法B(mm)11.5寸法C(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする