※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M12x40mm [ステンレス製]丸ナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50621917
品番
EA948BW-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
ねじサイズ
M12×14mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-25
材質
ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
32
寸法J(mm)
3.9