仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121.5/112.2/110.8/116.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)113.3/105.3/111.2/113.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)104.6/97.6/104.0/107.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)17ビーム角度(°)18回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)(900TYPE)887(1200TYPE)1201(1600TYPE)1612枠白艶消配光タイプ狭角配光器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)