EA948BX-12 M10x18mm/Φ 50mm 雌ねじノブ エスコ 50622644

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x18mm/Φ 50mm 雌ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50622644品番EA948BX-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥704
販売価格(税別)
640
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-12材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)32取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)22寸法A(Φmm)50色(本体)ブラックねじの呼びM10表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)18材質(取付部)FC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする