※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50623186
品番
EA948BX-146A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BX-146A
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
78
種類
丸形
寸法H(mm)
39
寸法S(mm)
18.5
寸法D(Φmm)
61
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)
23
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUM22L