ERS4305WB スポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50623520

 

ERS4305WB スポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50623520
ERS4305WB スポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50623520

スポットライト 4000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
消費電力(W)51
配光角度(°)19
内容量1台注文コード50623520品番ERS4305WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,800

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)1.9タイプ4000タイプ消費電力(W)51電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3000光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)19ビーム角度(°)20回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ定格光束(Lm)3807配光タイプ中角配光器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする