ENDO(遠藤照明)
スポットライト 2000TYPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
4200
3500
3000
4200
消費電力(W)
19.8
20.5
19.8
色
白
白
黒
配光角度(°)
22
22
36
60
16
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50624238
品番
ERS4613WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)
0.9
色
白
タイプ
2000タイプ
消費電力(W)
19.8
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)
(灯体)130
色温度(K)
4200
光源色
アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.7
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
22
ビーム角度(°)
23
回転角度(°)
(灯体)360
調光方式
非調光タイプ
定格光束(Lm)
1679
配光タイプ
中角配光
器具相当
セラメタプレミアS35W
LED交換
不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。