仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)1色白タイプ2000タイプ消費電力(W)19.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3500光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)69.1光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ定格光束(Lm)1370配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可