曜日別特売
EA948BX-87 M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコ 50624586

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50624586品番EA948BX-87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450
エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする