曜日別特売
20×13 給湯器取付ニップル モノタロウ 50624664

モノタロウ

給湯器取付ニップル

(70件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード50624664品番20×13
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G20×G13仕様EPDMパッキン付
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

給湯器取付ニップル.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 給湯器の給水・湯接続部の20A→13Aの変更
有限会社くすのき建設業・工事業

他メーカー品との違いとか気にすることもない良い品質。
定期的に補充させてもらっています。

2025-09-26
用途: ガス給湯器の給水・給湯接続時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ガス給湯器設置時に配管径変更時に簡単に取付ができ大変重宝しております。再度したい製品です。

2025-07-11
用途: 水回り等多用途に使用

20X13の異形ニップルは他にもいろいろあるが、これが一番安い。
これで十分なケースは多いはず。

対象商品 : 50624664
2025-08-09
用途: 水栓の呼び径変更
農・林・水産業

安くて品質もメーカー品と比べても問題ない。
次もこちらを購入したい。

対象商品 : 50624664
2025-04-28
用途: 配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

納期も満足です。値段も使い勝手も文句なしです。また宜しくお願いします。

2024-12-05
用途: 給水工事に使用
今商会

思った通りの大変良い商品です、これからも機会があればさい購入します。

2024-10-07
用途: 給湯器取付
サービス業

簡単取付で、作業時間短縮非常に便利です。
リピート買いしてます。

対象商品 : 50624664
2024-03-31
用途: エコキュートの取替時
建設業・工事業

ものとしては問題なく使えて満足しています。
ただ個別梱包の袋が締まり切っていない為パッキンが散らばり、手間が増えるので何か工夫をしてもらいたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合するパッキンの取り扱いはありますか。
回答:
パッキン付きの商品ですが適合のパッキンを下記にてご案内いたします。

KVK フレキホースパッキン
注文コード 44533097 品番 Z817-20
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/4453/3097/
2が参考にしています
2021-08-06
質問:
使用温度は何度でしょうか。
回答:
使用温度は80度前後となります。
2が参考にしています
2021-08-06

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする