ENDO(遠藤照明)
スポットライト 900TYPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3000
2700
3500
3000
光源色
アパレルホワイトe
電球色
アパレルホワイトe
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50624834
品番
ERS4662BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)
0.6
色
黒
タイプ
900タイプ
消費電力(W)
9.5
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)
(灯体)130
色温度(K)
3000
光源色
アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.3
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
29
ビーム角度(°)
30
回転角度(°)
(灯体)360
調光方式
非調光タイプ
定格光束(Lm)
782
配光タイプ
広角配光
器具相当
12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換
不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。