※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50624936
品番
EA948BY-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
パネル固定用として最適です。
エスコ品番
EA948BY-13
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法F(mm)
2.5
寸法B(mm)
18
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
30
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
クロムメッキ
取付長(mm)
30
材質(取付部)
スチール