曜日別特売
EA345GS-50 50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ 50625548

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50.5x57.5mm/ 5m サクションホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50625548品番EA345GS-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,295
販売価格(税別)
8,450

柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。

用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-50質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする