※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M4/108mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50626047
品番
EA948BZ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
エスコ品番
EA948BZ-13
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
29
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
12
仕上
クローム調
ねじサイズ
M4