曜日別特売
ラ-GL10LB クリヤーブック<Glassele>(固定式) コクヨ 50626197

クリヤーブック<Glassele>(固定式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(表紙)ライトブルー
枚数ポケット:10
内容量1冊注文コード50626197品番ラ-GL10LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。
磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、
明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。
表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。
表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。
カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。
スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)

サイズA4-S色(表紙)ライトブルー外形寸法(mm)309×233×11枚数ポケット:10仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626696
2023-01-20
用途: 資料まとめ
有限会社 NMトレーディング金融・保険業

やはりコクヨ・ブランドの品質は使って満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする