曜日別特売
EA948C-104 M5x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ 50626214

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50626214品番EA948C-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810
エスコ品番EA948C-104形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする