仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4色白タイプ900タイプ消費電力(W)7.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.1光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)30ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ定格光束(Lm)877配光タイプ広角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可