曜日別特売
ERS6233W スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50626715

 

ERS6233W スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50626715
ERS6233W スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50626715

スポットライト 900TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)30
内容量1台注文コード50626715品番ERS6233W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ900タイプ消費電力(W)7.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.3光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)30ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)360調光方式位相制御タイプ定格光束(Lm)877調光率(%)1~100配光タイプ広角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする