ENDO(遠藤照明)
スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50626889
品番
ERS6909B
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
JDR-Hiシリーズ
ハイパワーなJDRランプ適合
シンプルデザインスポットライト
質量(kg)
0.3
色
黒
取付
フレンジタイプ
消費電力(W)
8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)
(灯体)110
ランプ
別売
回転角度(°)
(灯体)360
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。