曜日別特売
ERS6909W スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50626898

 

ERS6909W スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50626898
ERS6909W スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50626898

スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50626898品番ERS6909W
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

JDR-Hiシリーズ
ハイパワーなJDRランプ適合
シンプルデザインスポットライト

質量(kg)0.3取付フレンジタイプ消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)110ランプ別売回転角度(°)(灯体)360
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする