種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付色温度(K)3000ビーム角(度)25光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)24回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25定格光束(Lm)560調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)