曜日別特売
EA345RF-60 三相200V 水中ポンプ エスコ 50627212

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

三相200V 水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)40
出力(kW)0.25
揚程(m)8.5
内容量1個注文コード50627212品番EA345RF-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,620
販売価格(税別)
44,200
吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)200周波数(Hz)60揚程(m)8.5吐出量(L/min)190仕様清掃水・床水・溜水の低水位(1mm)排水用タイプ清掃水・床水・溜水の低水位(1mm)排水用使用液一般工事排水エスコ品番EA345RF-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする