曜日別特売
EA345RW-15 AC100V 水中ポンプ(オート) エスコ 50627693

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC100V 水中ポンプ(オート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)50
出力(kW)0.4
揚程(m)11
内容量1個注文コード50627693品番EA345RW-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,310
販売価格(税別)
62,100
吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4電圧(V)100周波数(Hz)50揚程(m)11吐出量(L/min)220仕様雨水、湧水、土砂水、工事排水タイプ雨水、湧水、土砂水、工事排水使用液一般工事排水エスコ品番EA345RW-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする