※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50628077
品番
EA948CA-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948CA-91
形状
ノブ付形
材質(本体)
SUL22L
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
87
材質(グリップ)
フェノール樹脂
取付部
おねじ
寸法B1(mm)
58
寸法C(Φmm)
24
取付長(mm)
30
取付穴径(mm)
M10