曜日別特売
EA948CB-111 M6x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ 50628533

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50628533品番EA948CB-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810
エスコ品番EA948CB-111形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする