※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50628725
品番
EA948CB-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948CB-117
形状
L字形
色
オレンジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
40
寸法B(mm)
31
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
10
取付長(mm)
50
取付穴径(mm)
M6