EA948CB-126 M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ 50628874

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50628874品番EA948CB-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
エスコ品番EA948CB-126形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする