※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M6 x49mm アルミ回転ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50630064
品番
EA948CE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
材質
グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズ
M6
エスコ品番
EA948CE-11
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
10