EA948CE-111 50mm/ 6mm [スチール製]角穴クランクハンドル エスコ 50630082

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mm/ 6mm [スチール製]角穴クランクハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50630082品番EA948CE-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,003
販売価格(税別)
2,730
材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:黄銅(C3604)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)寸法M(mm)6エスコ品番EA948CE-111寸法A(mm)50寸法B(mm)69寸法J(mm)28寸法G(mm)-寸法K(mm)49
注意
※ハンドルは取り外し不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする