用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500ビーム角(度)90エネルギー消費効率(Lm/W)113.5アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)60特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)988調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)