曜日別特売
EFD8949W 調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630669

 

EFD8949W 調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630669
EFD8949W 調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50630669

調光調色 一般型ベースダウンライト 1000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
材質コーン:アルミ(白艶消)
配光角度(°)57
内容量1台注文コード50630669品番EFD8949W
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト

仕様高気密SB形種別LEDモジュール付材質コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)0.3タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当ビーム角(度)73エネルギー消費効率(Lm/W)94.8アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)825調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする