EA948CE-141 8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型) エスコ 50630868

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50630868品番EA948CE-141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥292
販売価格(税別)
265

強く差込むだけで取付できます。

材質ポリプロピレン仕様セルフロックタイプエスコ品番EA948CE-141寸法A(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)28寸法B(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする