曜日別特売
EFD8979W 一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631010

 

EFD8979W 一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631010
EFD8979W 一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631010

一般型ベースダウンライト一般型 2000TYPE

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
材質コーン:アルミ(白艶消)
内容量1台注文コード50631010品番EFD8979W
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MidPowerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。

種別LEDモジュール付材質コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ色温度(K)4000ビーム角(度)74光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.4アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合施工内容断熱施工不可演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1659調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする