仕様高気密SB形種別LEDモジュール付材質コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)0.5タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ色温度(K)4000ビーム角(度)74光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000配光角度(°)57特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1331調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可