用途屋内・軒下兼用形種別LEDモジュール付材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ構造防雨形色温度(K)3500ビーム角(度)90光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.2アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)60調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1851調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)