曜日別特売
EFD9032W 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631536

 

EFD9032W 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631536
EFD9032W 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50631536

浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)125
光源色ナチュラルホワイト 白色
内容量1台注文コード50631536品番EFD9032W
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。

用途屋内・軒下兼用形種別LEDモジュール付材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ2000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ構造防雨形色温度(K)4000ビーム角(度)85光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)114.6アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)58調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1858調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする