曜日別特売
EFD9073B 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50632209

 

EFD9073B 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50632209
EFD9073B 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50632209

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)125
光源色ナチュラルホワイト 白色
内容量1台注文コード50632209品番EFD9073B
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン
天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。
少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。
ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。

用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)質量(kg)0.5タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.8光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)58ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)614調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする