曜日別特売
時短化推進モデル現場 働き方改革横断幕 グリーンクロス 50632278

働き方改革横断幕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容時短化推進モデル現場
内容量1枚注文コード50632278品番時短化推進モデル現場
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

働き方改革対策の横断幕になります。ポンジで軽いので設置も簡単です。

用途
現場での啓蒙活動用の横断幕です
表示内容時短化推進モデル現場材質ポンジ仕様ハトメ、ヒモ付き質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)2400×700アズワン品番64-6567-56メーカー商品コード1148022006
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする