曜日別特売
BC-33 大型よこ幕 グリーンクロス 50632296

大型よこ幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容時短化推進モデル現場取付方式ヒモ止め(ヒモ10本付)注文コード50632296品番BC-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

遠くからでも視認性が高く、効果があります。丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。

用途安全標識取付方式ヒモ止め(ヒモ10本付)材質布製質量(g)800表示内容時短化推進モデル現場寸法(高さH×幅W)(mm)5400×900アズワン品番64-6567-36ひも長(mm)7×330メーカー商品コード1148010133
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】大型よこ幕 BC1~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする