曜日別特売
ERD7594B 調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632629

 

ERD7594B 調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632629
ERD7594B 調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632629

調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
配光角度(°)28
内容量1台注文コード50632629品番ERD7594B
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト
空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト
ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500材質コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5首振角度(°)(灯体)40エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)28ビーム角度(°)29回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)2924アルミダイキャスト(黒艶消)配光タイプ広角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする