仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5首振角度(°)(灯体)40エネルギー消費効率(Lm/W)85.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)74回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)2356枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)