曜日別特売
ERD5368WA グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632787

 

ERD5368WA グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632787
ERD5368WA グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632787

グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50632787品番ERD5368WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,300

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。
カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】(鏡面仕上)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)【3000TYPE】56.6/56.2/56.7【4000TYPE】61.9/61.4/61.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(3000TPYE/4000TYPE)2298/2859配光角度(°)34ビーム角度(°)38演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする