グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE

グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。
カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】(鏡面仕上) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50632796 ERD5369WA 4000 ナチュラルホワイト 白色 (3000TPYE/4000TYPE)2518/3132 43 48
29,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50632814 ERD5371WA 3500 温白色 (3000TPYE/4000TYPE)2468/3069 43 48
29,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50632839 ERD5373WA 3000 電球色 (3000TPYE/4000TYPE)2287/2845 43 48
29,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50632787 ERD5368WA 4000 ナチュラルホワイト 白色 (3000TPYE/4000TYPE)2298/2859 34 38
29,300
 
 
取扱い終了

返品不可
50632805 ERD5370WA 3500 温白色 (3000TPYE/4000TYPE)2252/2802 34 38
29,300
 
 
取扱い終了

返品不可
50632830 ERD5372WA 3000 電球色. (3000TPYE/4000TYPE)2088/2597 34 38
29,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする